Görgő a szállításhoz Blickle L-RD 100R-FI

Pressed steel swivel castor, medium duty design, with top plate fitting, with brake system 'stop-fix' Wheel, with 'Blickle Comfort' two-component solid rubber tyres, with pressed steel rim

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Blickle:L-RD 100R-FI
Rubix:469142
gyártó:232173
EAN:4047526232177
brand logo

Műszaki összefoglalás

Terhelhetőség100 kg
A kerék átmérője100 mm
Kerékszélesség30 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : B.L-RD 100R-FI feketegumis, fékesforgóvillás kerék


Bracket: L series

  • pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
  • double ball bearing in the swivel head
  • strong central kingpin (from wheel Ø 150 mm)
  • swivel head seal
  • minimum swivel head play and smooth rolling characteristic and increased service life due to the special dynamic Blickle riveting process

Wheel: RD series

  • tyre: two-component solid rubber "Blickle Comfort", hardness 65 Shore A, colour black
  • rim: pressed steel, strong rim structure with tubular steel hub, bolted or pressed, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free

Other features:

  • chemical resistance to many aggressive substances, except oils
  • operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +60 °C

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1042 g
Terhelhetőség100 kg
A kerék átmérője100 mm
Kerékszélesség30 mm
Kerékház/felni anyagaacél
Futófelület/gumiabroncs anyagagumi
Min. hőfok-25 °C
Max. hőfok70 °C
Futófelület/gumiabroncs szinefekete
Keménység A65 Shore
Lemez hossza100 mm
125 mm
30 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Terhelhetőség

A kerék átmérője

Kerékszélesség