Golyós persely (Lineáris golyóscsapágy vezető) INA KGBAO16-PP-AS

Linear Ball Bearing and Housing Unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

INA:KGBAO16-PP-AS
Rubix:10014370
EAN:4012802430356
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő16 mm
Hossz36 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : KGBAO16-PP-AS [INA]


Linear ball bearing units KGBA..-PP-AS, open version, sealed, greased, regreasable

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő16 mm
Hossz36 mm
Sorozatkgbao..-pp-as
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre