Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) Bosch Rexroth R066701600
Linear bushings for longitudinal and rotary motion, R0665/R0667, with needle roller bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R066701600
Rubix:10012962



Termék leírás : R066701600 [BOSHREX]
ROTARY BALL BUSHING KBRON-16-DD
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 17 g |
|---|---|
| Sorozat | kbron |
| Belső átmérő | 16 mm |
| Külső átmérő | 34 mm |
| Hossz | 36 mm |
| Tömítés | mindkét oldalon lezárva |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
