Görgős/golyós keringtető egység INA RUS26102-KS-GR3/-10-15
Linear roller bearing RUS
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:RUS26102-KS-GR3/-10-15
Rubix:10006692
gyártó:0013677570004

Dokumentumok
Termék leírás : RUS26102-KS-GR3/-10-15
INA Linear roller bearing with spacer elements from the RUS .. series.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 620 g |
|---|---|
| Előtöltés | 15 µm |
| Kocsiszélesség | 40 mm |
| Dinamikus terhelhetőség C0 | 95000 N |
| Kocsi hossza | 68.9 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre