Biztosító anyák SKF HM 48 T, Belső ment: Tr 240x4 | Névleges átmérő (metrikus): 240 mm
Lock Nut HM..T
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:HM 48 T
Rubix:223015
gyártó:8793
EAN:7316577010643


Műszaki összefoglalás
| Névleges átmérő (metrikus) | 240 mm |
|---|---|
| Belső ment | tr 240x4 |
Termék leírás : SKF HM 48 T tengelyanya és rögzíto
Shaft nuts are used to attach bearings to a shaft. They are also suitable for mounting bearings with a tapered bore on tapered shaft journals and adapter sleeves and make it easier to remove bearings on withdrawal sleeves. Shaft nuts are also often used to secure gears, tensioners and other machine parts on the shaft.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 34x300x300 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 5626 g |
| Névleges átmérő (metrikus) | 240 mm |
| Belső ment | tr 240x4 |
| Menetvágó magasság | 4 mm |
| Külső átmérő | 300 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre