Biztosító anyák SKF KMT 11, Belső ment: M 55x2 | Névleges átmérő (metrikus): 55 mm

Lock Nuts and Locking Device

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SKF:KMT 11
Rubix:95980
gyártó:65976
EAN:7316577655028
brand logo

Műszaki összefoglalás

Névleges átmérő (metrikus)55 mm
Belső mentm 55x2
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : BiztosítO anyék KMT 11 [SKF]


KMT precision lock nuts are intended for applications where high precision, simple assembly and reliable locking are required. The three equally-spaced locking pins enable these lock nuts to be accurately positioned at right angles to the shaft. However, they can also be adjusted to compensate for slight angular deviations of adjacent components. Maximum axial run-out between the locating face and thread (up to size 40): 0.005 mm

Erősségek

- No keyway required
- Withstands high axial loads
- Reliable, effective locking mechanism
- Designed for frequent and simple installation and removal
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40) and Tr 220x4 to Tr 420x5 (sizes 44 to 84)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)25x85x55 mm
Logisztikai Tömeg522,8 g
Névleges átmérő (metrikus)55 mm
Belső mentm 55x2
Menetvágó magasság2 mm
Külső átmérő85 mm
Kulcsszélesség55 mm
Súly0.56 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre