Biztosító anyák SKF KMT 24, Belső ment: M 120x2 | Névleges átmérő (metrikus): 120 mm

Lock Nuts and Locking Device

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SKF:KMT 24
Rubix:543359
gyártó:65989
EAN:7316577655103
SKF LOCKNUT KMT 24

Műszaki összefoglalás

Névleges átmérő (metrikus)120 mm
Belső mentm 120x2
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SKF KMT 24 tengelyanya és rögzíto


KMT precision lock nuts are intended for applications where high precision, simple assembly and reliable locking are required. The three equally-spaced locking pins enable these lock nuts to be accurately positioned at right angles to the shaft. However, they can also be adjusted to compensate for slight angular deviations of adjacent components. Maximum axial run-out between the locating face and thread (up to size 40): 0.005 mm

Erősségek

- No keyway required
- Withstands high axial loads
- Reliable, effective locking mechanism
- Designed for frequent and simple installation and removal
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40) and Tr 220x4 to Tr 420x5 (sizes 44 to 84)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)32x155x120 mm
Logisztikai Tömeg1584 g
Névleges átmérő (metrikus)120 mm
Belső mentm 120x2
Menetvágó magasság2 mm
Külső átmérő155 mm
Kulcsszélesség120 mm
Súly1.65 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre