Referencia
SKF:MB 28
Rubix:27223
gyártó:12132
EAN:7316577011701

Termék leírás : SKF MB 28 tengelyanya és rögzíto
MB and MBL lock washers are locking devices, used to secure KM, KML and HM .. T lock nuts onto a shaft or adapter sleeve and prevent unintentional loosening. MB .. A is a stronger version of the MB washer. The lock washers engage a keyway in the shaft or adapter sleeve thread. They lock the nut in position when one of the washer tabs is bent into one of the slots in the outside diameter of the lock nut. A new lock washer should be used each time the corresponding lock nut is installed.
Erősségek
- Simple, stable and reliable fastening element
- Easy to install and remove
- Used for KM, KML, and HM .. T lock nuts
- Easy to install and remove
- Used for KM, KML, and HM .. T lock nuts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 132,8 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 140 mm |
| Külső átmérő | 192 mm |
| Szélesség | 2 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre