Kör keresztmetszetű hengerek SMC MQMLB25H-30D

Low Friction Cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:MQMLB25H-30D
Rubix:10261082
EAN:3618036370478
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő25 mm
Hengerlöket30 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Könnyu futású henger, átm. 25, löket 30 nagy oldalirányú ter


Series MQM is a lateral load resisting, low friction, compact cylinder for low to high speeds. The metal seal construction with low operating resistance allows actuation in speed and output control ranges that are impossible for ordinary cylinders. The MQM offers long life expectancy of 10,000km or 100 million full cycles.
Mounting: B (Basic Style)
Bore Size: 25mm
Port Thread: M Thread ø6 to ø16, RC ø20 to ø25
Function: H [High Speed, High Frequency (No Fixed Orifice)]
Stroke: 30

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg550 g
Hengerátmérő25 mm
Hengerlöket30 mm
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok80 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre