Tartozékok pneumatikus készülékhez SMC KNS-R02-110-8

Low Noise Nozzle

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:KNS-R02-110-8
Rubix:492669
gyártó:KNS-R02-110-8
EAN:3618036072778
KNS, Low Noise Nozzle

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Fúvóka, átm.8x1.1mm, R1/4menettel, KNS-R02-110-8


With the release of the KN series nozzles and gauge heads 30~90% of air consumption required for the current nozzle operation can be saved with the appropriate selection of the new nozzle and sizing. Many variations of nozzle are available with tube materials including nylon, soft nylon, soft copper pipe and OST tubing. Sizes range from 4mm-20mm.
•Low noise nozzle
•Self align fittings
•Male thread type available
•Connection size: R1/8, R1/8, ø8, ø10
•Nozzle size: 0.75, 0.9, 1, 1.1

Connection: R (Male Thread)
Connection Size: 02 (R1/4)
Nozzle Diameter: 110 (Ø1.1)
Number of Holes: 8 Holes

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg13 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre