Proporcionális szelepek Festo LR-1/4-D-7-O-MIDI

LR Pressure regulating valve

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:LR-1/4-D-7-O-MIDI
Rubix:526890
gyártó:186454
EAN:4052568014704
LR-1/4-D-7-O-MIDI Pressure regulator

Műszaki összefoglalás

Minimális üzemi nyomás0.5 bar
Max. üzemi nyomás12 bar
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Nyszab.szelep LR-1/4-D-7-O-MIDI 186454


Pressure regulator LR-1/4-D-7-O-MIDI Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Any, Design structure=directly-controlled diaphragm regulator

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)138x63x100 mm
Logisztikai Tömeg1022 g
Minimális üzemi nyomás0.5 bar
Max. üzemi nyomás12 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre