Proporcionális szelepek Festo LR-1/4-DB-7-O-MINI
LR Pressure regulating valve
Lásd a műszaki információkatReferencia
Festo:LR-1/4-DB-7-O-MINI
Rubix:529712
gyártó:537643
EAN:4052568088552

Műszaki összefoglalás
| Minimális üzemi nyomás | 0.5 bar |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 12 bar |
Termék leírás : Festo LR-1/4-DB-7-O-MINI nyomásszabályozó szelep - 537643
Pressure regulator LR-1/4-DB-7-O-MINI Directly controlled regulator, working pressure up to 7 bar, without pressure gauge. Size=Mini, Width=44 mm, Series=DB, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Any
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 15x15x15 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 162,73 g |
| Minimális üzemi nyomás | 0.5 bar |
| Max. üzemi nyomás | 12 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre