Proporcionális szelepek Festo LR-3/8-D-7-I-MIDI

LR Pressure regulating valve

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:LR-3/8-D-7-I-MIDI
Rubix:528433
gyártó:192313
EAN:4052568150891
LR-3/8-D-7-I-MIDI Pressure regulator

Műszaki összefoglalás

Minimális üzemi nyomás0.5 bar
Max. üzemi nyomás12 bar
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Nyszab.szelep LR-3/8-D-7-I-MIDI 192313


Pressure regulator LR-3/8-D-7-I-MIDI With increased return exhaust, working pressure up to 7 bar. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Any, Design structure=directly-controlled diaphragm regulator

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1063 g
Minimális üzemi nyomás0.5 bar
Max. üzemi nyomás12 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre