Proporcionális szelepek Festo LR-M5-D-O-7-MICRO
LR Pressure regulating valve
Lásd a műszaki információkatReferencia
Festo:LR-M5-D-O-7-MICRO
Rubix:384108
gyártó:526262
EAN:4052568083779

Műszaki összefoglalás
| Minimális üzemi nyomás | 1 bar |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 8 bar |
Termék leírás : Festo LR-M5-D-O-7-MICRO nyomásszabályozó szelep - 526262
Pressure regulator LR-M5-D-O-7-Micro Without Threaded Connection plate, connector thread in housing, without pressure gauge Size=Micro, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Any, Design structure=directly-controlled diaphragm regulator
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 95,26 g |
|---|---|
| Minimális üzemi nyomás | 1 bar |
| Max. üzemi nyomás | 8 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre