Proporcionális szelepek Festo LR-QS4-D-O-7-MICRO
LR Pressure regulating valve
Lásd a műszaki információkatReferencia
Festo:LR-QS4-D-O-7-MICRO
Rubix:531733
gyártó:526270
EAN:4052568083816

Műszaki összefoglalás
| Minimális üzemi nyomás | 1 bar |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 8 bar |
Termék leírás : Festo LR-QS4-D-O-7-MICRO nyomásszabályozó szelep - 526270
Pressure regulator LR-QS4-D-O-7-Micro Sub-base with push-in connector, without pressure gauge Size=Micro, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Any, Design structure=directly-controlled diaphragm regulator
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 100x30x50 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 119,3 g |
| Minimális üzemi nyomás | 1 bar |
| Max. üzemi nyomás | 8 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre