Proporcionális szelepek Festo LR-ZP-P-D-3

LR Pressure regulator intermediate plate

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:LR-ZP-P-D-3
Rubix:527868
gyártó:35968
EAN:4052568115869
LR-ZP-P-D-3 Intermediate pressure regulator plate

Műszaki összefoglalás

Minimális üzemi nyomás1 bar
Max. üzemi nyomás8 bar
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Ny.szab.közlap LR-ZP-P-D-3 35968


Intermediate pressure regulator plate LR-ZP-P-D-3 For ISO valves. Based on the standard=ISO 5599-1, Integrated function=Pressure regulator, Design structure=Piston, Pressure regulation range=0 - 12 bar, Inlet pressure 1=<= 14 bar

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)271x85x86 mm
Logisztikai Tömeg1220 g
Minimális üzemi nyomás1 bar
Max. üzemi nyomás8 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre