Proporcionális szelepek Festo LRB-1/4-D-7-O-K4-MINI

LRB-K pressure regulator valve batteries

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:LRB-1/4-D-7-O-K4-MINI
Rubix:528171
gyártó:528984
EAN:4052568163266
LRB-1/4-D-7-O-K4-MINI Pressure regulator manifold

Műszaki összefoglalás

Minimális üzemi nyomás0.5 bar
Max. üzemi nyomás12 bar
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Nysz.szel.telep LRB-1/4-D-7-O-K4-MINI 528984


Pressure regulator manifold LRB-1/4-D-7-O-K4-MINI With connecting kit, sub-base and Mounting brackets, block with 2, 3, 4 or 5 pressure regulators, without pressure gauge Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Any, Design structure=(* directly-controlled diaphragm regulator, * with looped-through compressed Air supply)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1571,8 g
Minimális üzemi nyomás0.5 bar
Max. üzemi nyomás12 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre