Proporcionális szelepek Festo LRBS-D-7-O-MIDI
LRBS Pressure regulating valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:LRBS-D-7-O-MIDI
Rubix:528314
gyártó:194687
EAN:4052568154219

Műszaki összefoglalás
| Minimális üzemi nyomás | 0.5 bar |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 12 bar |
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Nyszab.szelep LRBS-D-7-O-MIDI 194687
Pressure regulator LRBS-D-7-O-MIDI Without Threaded Connection plates, for block Mounting, without pressure gauge, lockable. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with integrated lock, Assembly Position=Any, Design structure=(* directly-controlled diaphragm regulator, * with looped-through compressed Air supply)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 977,4 g |
|---|---|
| Minimális üzemi nyomás | 0.5 bar |
| Max. üzemi nyomás | 12 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre