Proporcionális szelepek Festo LRLL-1/8-QS-8
LRLL pressure valve with push-in connection
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:LRLL-1/8-QS-8
Rubix:536020
gyártó:153503
EAN:4052568070793

Műszaki összefoglalás
| Minimális üzemi nyomás | 2 bar |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 6 bar |
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Diff.nyom.szab. LRLL-1/8-QS-8 153503
Differential pressure regulator LRLL-1/8-QS-8 Without manometer, with male thread and QS plug connector. Controller function=(* Differential pressure, constant, * with return flow), Pneumatic Connection, port 1=G1/8, Pneumatic Connection, port 2=QS-8, Mounting type=Threaded, Nominal flow rate open=115 l/min
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 35x50x19 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 21,5 g |
| Minimális üzemi nyomás | 2 bar |
| Max. üzemi nyomás | 6 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre