Pneumatikus bedugaszolható szerelvény SMC KQ2H08-02A

Male Connector

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:KQ2H08-02A
Rubix:10248052
gyártó:KQ2H08-02A
EAN:3618036063387
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Gyorscsatlakozó., egyenes, 8mm, R1/4, KQ2H08-02A


KQ2 one-touch, metric and inch size fittings are available in a wide variety of sizes, body styles and thread types. The specially designed packing provides positive sealing under pressure without the reduced flow common with compression fittings. The KQ2 release collar releases both the chuck and collet to provide a low disconnection force for easy removal of the tubing.

Erősségek

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg13 g
Csatlakozás 18 mm
Csatlakozás 2r 1/4 in
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre