Pneumatikus bedugaszolható szerelvény SMC KQ2H10-02A

Male Connector

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:KQ2H10-02A
Rubix:10248050
gyártó:KQ2H10-02A
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Gyorscsatlakozó., egyenes, 10mm, R1/4, KQ2H10-02A


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
•Male Connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 10
Port Size: R, Rc 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type

Erősségek

•Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg22 g
Csatlakozás 11/4
Csatlakozás 210
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre