Pneumatikus bedugaszolható szerelvény SMC KQ2K10-02NS

Male Elbow

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:KQ2K10-02NS
Rubix:10248037
gyártó:KQ2K10-02NS
EAN:3618036060317
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Gyorscsatlakozó., 45°-os könyök, 10mm, R1/4, KQ2K10-02NS


Plug-in coupling White Color - 45° Male Angled
•45° male elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 10
Port Size: 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Option: None
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type

Erősségek

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg20 g
Csatlakozás 11/4
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre