Pneumatikus bedugaszolható szerelvény SMC KQ2W06-U02A
Male Elbow
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:KQ2W06-U02A
Rubix:10249779
gyártó:KQ2W06-U02A
EAN:3618036041507
Dokumentumok
Termék leírás : SMC Gyorscsatlakozó, mag.köny., 6mm, UNI1/4, KQ2W06-U02A
One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
KQ2W, One-touch Fitting White Color - Extended Male Elbow
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 27 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
