Nyomószerelvény - Menetes adapter Mecaline 883847

MALE PARALLEL STRAIGHT PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:840655
Mecaline:883847
Rubix:10165188
EAN:3660338372551
brand logo

Műszaki összefoglalás

Menet típusabspp
Csatlakozás 1g1/8
Csatlakozás 26
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : 883847 - PUSH IN MALE STUD-6MM-1/8


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Technikai információk


Jellemzők
Menet típusabspp
Csatlakozás 1g1/8
Csatlakozás 26
Csatlakozási átmérő1/8 ''
Metrikus külső csőátmérő6 mm
Max. hőfok120 °C
Min. hőfok-40 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre