Nyomószerelvény - Menetes adapter Mecaline 858714

TAPERED MALE STRAIGHT FITTING

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:858714
Rubix:10171587
EAN:3660338137846
TAPERED MALE STRAIGHT FITTING Execution Tapered 16-3/8R

Műszaki összefoglalás

Menet típusakúpos
Csatlakozás 1r3/8
Csatlakozás 216

Dokumentumok

Termék leírás : 858714 - TAPERED MALE STRAIGHT FITTING EXECUTION TAPERED 16-3/8R


Nickel Plated Brass Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.
Internal Hex Socket

Technikai információk


Jellemzők
Menet típusakúpos
Csatlakozás 1r3/8
Csatlakozás 216
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre