Nyomószerelvény - Menetes adapter Mecaline 840684

MALE SHOR TAPER ELBOW PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:840684
Rubix:10171597
EAN:3660338059834
TAPERED MALE ELBOW Execution Tapered D.4-M5

Műszaki összefoglalás

Menet típusametrikus
Csatlakozás 1m5
Csatlakozás 24
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : 840684 - TAPERED MALE ELBOW EXECUTION TAPERED D.4-M5


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Technikai információk


Jellemzők
Menet típusametrikus
Csatlakozás 1m5
Csatlakozás 24
Csatlakozási átmérő5/32 ''
Metrikus külső csőátmérő4 mm
Max. hőfok80 °C
Min. hőfok-20 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre