Referencia
Festo:CPE10-PRSG-2
Rubix:527076
gyártó:164960
EAN:4052568073541
Termék leírás : Festo CPE10-PRSG-2 csatlakozó tömb - 164960
Manifold block CPE10-PRSG-2 For Compact Performance valves with closed PRS ducts. Max. number of valve Positions=2, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=50 g
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 186,03 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
