Homlokkerekes Hajtóművek Festo MHP1-PR8-3-PI-D9
Manifold Block
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:MHP1-PR8-3-PI-D9
Rubix:531950
gyártó:197235
EAN:4052568160401

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Csatlakozó tömb MHP1-PR8-3-PI-D9 197235
Manifold block MHP1-PR8-3-PI-D9 With plug bases and electrical multi-pin, for semi in-line valves MHP1-...-PI Max. number of valve Positions=8, Operating pressure=0 - 8 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Corrosion resistance classification CRC=1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 134 g |
|---|---|
| Kivitelezés | mhp1 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre