Kétkezes vezérlés Festo VABM-L1-10G-G18-12-GR
Manifold rail
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VABM-L1-10G-G18-12-GR
Rubix:518231
gyártó:573430
EAN:4052568220280
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Csatlakozó léc VABM-L1-10G-G18-12-GR 573430
manifold rail VABM-L1-10G-G18-12-GR Grid dimension=10,5 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=12, Corrosion resistance classification CRC=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Manifold rail VABM-L1-10G-G18-12-GR 573430
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre