Kétkezes vezérlés Festo VABM-L1-10AS-M5-14
Manifold strip VABM-L1
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VABM-L1-10AS-M5-14
Rubix:522956
gyártó:566532
EAN:4052568214227
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Csatlakozó léc VABM-L1-10AS-M5-14 566532
Manifold strip VABM-L1-10AS-M5-14 Grid dimension=10,5 mm, Max. number of valve Positions=16, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Authorisation=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Connection rail VABM-L1-10AS-M5-14 Pitch=10.5 mm, Max. number of valve positions=16, Operating pressure=-0.9 - 10 bar, Corrosion resistance class KBK=2, Approvals=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 148,5 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre