Kétkezes vezérlés Festo VABM-L1-18S-G38-12

Manifold strip VABM-L1

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VABM-L1-18S-G38-12
Rubix:516542
gyártó:574464
EAN:4052568223441
VABM-L1-18S-G38-12 Manifold strip

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Csatlakozó léc VABM-L1-18S-G38-12 574464


Manifold strip VABM-L1-18S-G38-12 Grid dimension=19 mm, Max. number of valve Positions=16, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Authorisation=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1225 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre