Kétkezes vezérlés Festo MD-2-110VAC-PA

MD Solenoid coil

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:MD-2-110VAC-PA
Rubix:524513
gyártó:549904
EAN:4052568051938
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnestekercs MD-2-110VAC-PA 549904


solenoid coil MD-2-110VAC-PA For AC voltage, without plug socket. Assembly Position=Any, Duty cycle=100%, Power factor cos {phi}=0,7, Characteristic coil data=110 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 14.5 VA, holding power 10.5 VA, Permissible frequency fluctuation=+/- 10 %

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre