Pneumatikus irányított szelep Festo MEBH-3/2-5,0-B-110AC
MEBH Valve Midi Pneumatics
Lásd a műszaki információkatReferencia
Festo:MEBH-3/2-5,0-B-110AC
Rubix:530171
gyártó:173070
EAN:4052568141523

Termék leírás : Festo MEBH-3/2-5,0-B-110AC mágnesszelep - 173070
Solenoid valve MEBH-3/2-5,0-B-110AC With solenoid coil and manual override, without plug socket. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=17,8 mm, Standard nominal flow rate=700 l/min, Operating pressure=2 - 8 bar
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 113,8 g |
|---|---|
| Csatlakozók száma | 3 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre