Kúpos aljzat Mecaline MA404065

Mecaline Taper Bush Metric Bore

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:MA404065
Rubix:10172949
gyártó:857060
EAN:3660338123283
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE MA404065 Kúpos szorító - 857060


Mecaline Taper bushes offer an ideal means of shaft fixing for most applications. They are simple to use and are available in a full range of metric sizes.
TAPER BUSH 4040 BORE 65

Erősségek

GG 25 Cast Iron, provided boxed with 3 cap head screws

Alkalmazások

For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets

Technikai információk


Jellemzők
Kúpos persely4040
Horonyszélesség18 mm
Nyomaték beállítása169 N.m
Ujj hossza101.6 mm
Furatátmérő65 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre