Referencia
Wiha:31439
Rubix:10402092
gyártó:31439
EAN:4010995314392
Termék leírás : Wiha dialMax ESD órás tolóméro leolvasási pontosság 0,1 mm 150 mm (31439)
Application: For outside, inside and depth measurements.
Display: Dial, diameter 35 mm.
Extra: Impact resistant dial can be recalibrated to zero.
Material: Non-metallic high-tech material with 50% fibre-glass content.
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
