Tárcsás és sugárirányú csúszótalp Mitutoyo 505-731
Dial Caliper
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mitutoyo:505-731
Rubix:10159303
EAN:4946368688190

Műszaki összefoglalás
| Mérési tartomány, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Mérési tartomány, maximális | 200 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Mitutoyo órás tolóméro 200mm / 2mm / 0,02mm
This metric dial caliper allows you to take reliable measurements and offers you the following benefits:
Ultra-smooth sliding and high shock protection
Easy to read dial with large character height
Ultra-smooth sliding and high shock protection
Easy to read dial with large character height
Erősségek
•Ultra-smooth sliding and high shock protection
Easy to read dial with large character height
Easy to read dial with large character height
Technikai információk
Jellemzők
| Mérési tartomány, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Mérési tartomány, maximális | 200 mm |
| Az orr hossza | 50 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre