Digitális és mérőcsúszó láb Mitutoyo 530-118

Mitutoyo Vernier Caliper High Accuracy

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Mitutoyo:530-118
Rubix:10159377
EAN:4946368110219
brand logo

Műszaki összefoglalás

Mérési tartomány, minimum0 mm
Mérési tartomány, maximális200 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Mitutoyo nóniuszos tolóméro, mm/coll, sík mélységméro 200mm


The Mitutoyo 530-118 Standard Model Vernier Caliper has an Inch/Metric Dual Scale and a measuring range of 0 to 8"/ 200mm and 0.05mm graduations on Lower Scale with .001" on Upper Scale. Features a small face angle of 14 degrees which provides easy reading. Measures Outside Diameter, Inside Diameter, depth and steps. Furnished in Satin Stainless Steel with easy reading graduations. Equipped with a lock screw for holding the sliding jaw position allowing the user to get easy measurements.

Erősségek

Plain and basic design
The small vernier face angle (14°) provides easy reading
Clamping screw on slider

Alkalmazások

Can measure outside and inside diameter (OD and ID), depth, and steps

Technikai információk


Jellemzők
Mérési tartomány, minimum0 mm
Mérési tartomány, maximális200 mm
Felbontás0.02 mm
Hossz288 mm
Az orr hossza20.5 mm
Súly180 g
Karosszéria anyagaacél
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre