Pneumatikus bedugaszolható szerelvény SMC KQB2R04-06

Metal push-in connector KQB2 series

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:KQB2R04-06
Rubix:10251597
gyártó:KQB2R04-06
EAN:3618036034431
KQB2R, Metal One-touch Fitting, Plug-in Reducer

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Fém Gyorscsatlakozóakozó, egyenes szukíto, 4m, KQB2R04-06


Metal Insertion Coupling, Insertion Reducing
•Plug-in Reducer.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 04 (Ø4)
Applicable Fitting: 06 (Tube A

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg9 g
Csatlakozás 14 mm
Csatlakozás 26 mm
Max. hőfok150 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre