Szabadonfutó csapágyak Tsubaki MG500

MG-300 CAM CLUTCH

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Tsubaki:MG500
Rubix:10417011
gyártó:5010050000
EAN:8718472213478
TSUBAKI FREEWHEEL CLUTCH MG 500

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő31.5 mm
Külső átmérő108 mm
Szélesség89 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : TSUBAKI MG-500 Tengelykapcsoló - 5010050000


Tsubaki MG Series clutches are strictly used for low to medium speed inner race overrunning applications.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg4566 g
Belső átmérő31.5 mm
Külső átmérő108 mm
Szélesség89 mm
Sorozatmg
Súly4566 kg
Referencia sebesség2400 rpm
Teljes csapágy szélesség89 mm
Perm. Nyomaték1620 N.m
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre