Elektromos perifériák Festo MHA1-P6-2-M3

MHA1 Battery block

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:MHA1-P6-2-M3
Rubix:528252
gyártó:197209
EAN:4052568082017
MHA1-P6-2-M3 Manifold block

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Teleptömb MHA1-P6-2-M3 197209


Manifold block MHA1-P6-2-M3 for manifold block valves MHA1-...-HC/TC Max. number of valve Positions=6, Operating pressure=0 - 8 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Corrosion resistance classification CRC=1

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg45,33 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre