Elektromos perifériák Festo MHA1-PR4-3-M3-PI-D9

MHA1 Battery block

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:MHA1-PR4-3-M3-PI-D9
Rubix:531948
gyártó:197238
EAN:4052568160425
MHA1-PR4-3-M3-PI-D9 Manifold block

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Teleptömb MHA1-PR4-3-M3-PI-D9 197238


Manifold block MHA1-PR4-3-M3-PI-D9 with base plugs and electrical multi-pin plug, for manifold block valves MHA1-...-PI Max. number of valve Positions=4, Operating pressure=0 - 8 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Corrosion resistance classification CRC=1

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg107,37 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre