Elektromos perifériák Festo MHA4-PR2-3-1/4

MHA4 battery block

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:MHA4-PR2-3-1/4
Rubix:529963
gyártó:525234
EAN:4052568082796
MHA4-PR2-3-1/4 Manifold block

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Teleptömb MHA4-PR2-3-1/4 525234


Manifold block MHA4-PR2-3-1/4 For sub-base valves MHA4-... Max. number of valve Positions=2, Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=440 g, Mounting method for sub-base=(* with through hole, * with top-hat rail), Mounting method for valve=with internal (female) thread

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg505,8 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre