Pneumatikus irányított szelep Festo MHE2-MS1H-5/2-M7
MHE2 Directional valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:MHE2-MS1H-5/2-M7
Rubix:525304
gyártó:525113
EAN:4052568161163

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep MHE2-MS1H-5/2-M7 525113
Solenoid valve MHE2-MS1H-5/2-M7 individual valve, fast switching. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=90 l/min, Operating pressure=-0,9 - 8 bar
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 115x20x50 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 80 g |
| Csatlakozók száma | 5 |
| Térfogatáram | 90 l/min |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre