Pneumatikus irányított szelep Festo MHJ10-S-2,5-HF
MHJ Quick switching valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:MHJ10-S-2,5-HF
Rubix:522865
gyártó:567502
EAN:4052568100667

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep MHJ10-S-2,5-HF 567502
Solenoid valve MHJ10-S-2,5-HF Valve function=2/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=160 l/min, Operating pressure=0,5 - 6 bar
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 100 g |
|---|---|
| Típus | mágnesszelep |
| Csatlakozók száma | 2 |
| Feszültség | 24 V |
| Max. üzemi nyomás | 6 bar |
| Térfogatáram | 160 l/min |
| Nyomás tartomány | 0,5/6 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre