Pneumatikus irányított szelep Festo MHJ9-QS-6-HF/LP

MHJ quick switching valve

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:MHJ9-QS-6-HF/LP
Rubix:522859
gyártó:567793
EAN:4052568100711
MHJ9-QS-6-HF/LP Solenoid valve

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep MHJ9-QS-6-HF/LP 567793


Solenoid valve MHJ9-QS-6-HF/LP Valve function=2/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=9 mm, Standard nominal flow rate=160 l/min, Operating pressure=0,5 - 4 bar

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg43,45 g
Csatlakozók száma2
Térfogatáram160 l/min
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre