Sűrített levegő szűrő SMC AMD70D-F10
Micro Mist Separator
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:AMD70D-F10
Rubix:10411038
gyártó:AMD70D-F10
EAN:3618035579032

Dokumentumok
Termék leírás : SMC Szubmikroszuro, AMD70D-F10
Erősségek
Space-saving design, Labor-saving in piping.
Lightweight.
Port size: 1, 1 1/2, 2.
Threads: Rc, G, NPT.
Technikai információk
Jellemzők
| Menetátmérő (hüvelyk) | 1 '' |
|---|---|
| Szűrő finomsága | 0.1 µm |
| Típus | separator mikro-mgły |
| Min. hőfok | -5 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre