Görgő/golyós vezetőblokk Bosch Rexroth R044259341
Mini b. runner block, standard, SNS
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R044259341
Rubix:10011922



Termék leírás : R044259341 [BOSHREX]
MINI RUNNER BLOCK NRII MWA-015-SNS-C0-H-0
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 47 g |
|---|---|
| Előtöltés | leichtlauf µm |
| Szélesség | 32 mm |
| Hossz | 43 mm |
| Tervezési méret | 15 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
