Kör keresztmetszetű hengerek Aventics 0822431301
Mini Cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Aventics:0822431301
Rubix:602708
gyártó:822431301

Dokumentumok
Termék leírás : 0822431301 - MNI-SA-12-0010-U-31-01-1-00-000-00
Erősségek
•Robust and space-saving design
Characterized by extreme durability and a long service life
Configurations available as single/through piston rod, elastic/adjusted cushioning, with/ without magnetic detection, non-rotating piston rod, ATEX
Characterized by extreme durability and a long service life
Configurations available as single/through piston rod, elastic/adjusted cushioning, with/ without magnetic detection, non-rotating piston rod, ATEX
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerlöket | 10 mm |
|---|---|
| Min. hőfok | -25 °C |
| Max. hőfok | 80 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre