Kompakt/Rövid löketű aktuátorok SMC CUJB8-15D

Mini Free Mount Cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:CUJB8-15D
Rubix:10259273
gyártó:CUJB8-15D
EAN:3618035664516
C(D)UJ, Miniature Free Mount Cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő8 mm
Hengerlöket15 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Miniatur henger, átm. 8, löket 15, CUJB8-15D


The CUJ miniature free mount series is a space saving compact cylinder. It is available in 4mm to 10mm bore sizes with stroke lengths up to 20mm for double acting and 10mm for single acting. Options include auto switch capabilities, double and single acting, mounting from 4 directions.
•Miniature free mount
  • Space saving compact cylinder
  • Available in 4mm to 10mm bore size

    Clean Series: Without Clean Series
    Magnet: None
    Mounting Direction: B (Lateral Mounting)
    Bore Size: 8
    Stroke: 15mm
    Action: D (Double Acting)
    Rod End Thread: Rod End Female Thread (w/o Thread for ø4)
    Auto Switch: No Switch
    Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
    Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
  • Technikai információk


    Jellemzők
    Logisztikai méretek (L x B x H)34x21x13 mm
    Logisztikai Tömeg23 g
    Hengerátmérő8 mm
    Hengerlöket15 mm
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre