Csúszó egységek/asztalok Festo DFC-10-5-P-A-GF

Mini Guided Actuator

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DFC-10-5-P-A-GF
Rubix:532581
gyártó:189467
EAN:4052568150129
DFC-10-5-P-A-GF Mini guided drive

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő10 mm
Hengerlöket5 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mini vez.henger DFC-10-5-P-A-GF 189467


Mini guided drive DFC-10-5-P-A-GF For Position sensing with plain-bearing guide. Centre of gravity Distance from working load to yoke plate=15 mm, Stroke=5 mm, Piston diameter=10 mm, Operating mode of drive unit=Yoke, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg121,04 g
Hengerátmérő10 mm
Hengerlöket5 mm
Min. hőfok-5 °C
Max. hőfok60 °C
Tervezési méret10
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre